Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 300/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG30B6 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30B6 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30B6 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30B6 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30B6 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30B6 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30B6 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30B6 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG30B6
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG30B6
EAN/GTIN:
     4008158008899
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,56 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.