Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG40S12 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG40S12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG40S12
EAN/GTIN:
     4008158010311
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
1,78 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.