Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG-2K 400/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG40S14-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG40S14-2K
EAN/GTIN:
     4008158030159
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,41 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Verpackungseinheit:
5 Stk.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.