Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TGRC 160/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGRC16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGRC16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGRC16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGRC16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGRC16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGRC16
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGRC16
EAN/GTIN:
     4008158013084
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Gewicht:
0,73 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.