Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TGRC 400/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGRC40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGRC40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGRC40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGRC40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGRC40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGRC40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGRC40
EAN/GTIN:
     4008158013763
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,67 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
MCX
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.