Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TKPN-BE 500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TKPN50BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN50BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN50BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN50BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN50BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TKPN50BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TKPN50BE
EAN/GTIN:
     4008158015361
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.500 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
2,70 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGKR50
ab € 25,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.