Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE-2K 250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN25BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25BE-2K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN25BE-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN25BE-2K
EAN/GTIN:
     4008158030456
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
1,50 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG20K
ab € 19,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.