Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 300/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN30BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN30BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN30BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN30BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN30BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN30BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN30BE
EAN/GTIN:
     4008158015897
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,03 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG20K
ab € 19,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN25BE
ab € 15,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN40BE
ab € 23,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.