Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TGRC-KF 250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TRC25S12KF Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TRC25S12KF Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TRC25S12KF Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TRC25S12KF
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TRC25S12KF
EAN/GTIN:
     4008158028446
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
1,56 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.