Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge VC 75/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-VC3
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     VC3
EAN/GTIN:
     4008158019307
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 15.000 N Bruchsicher und vergütet Bewährte BESSEY Ganzstahl-Qualität
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-75 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 3 "
Ausladung:
50 mm
Ausladung [Inch]:
2 "
Schiene:
22 x 10,5 mm
Spannkraft:
13 kN
Gewicht:
0,63 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.