Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge VC 150/75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-VC6
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     VC6
EAN/GTIN:
     4008158019321
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 15.000 N Bruchsicher und vergütet Bewährte BESSEY Ganzstahl-Qualität
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-150 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 6 "
Ausladung:
75 mm
Ausladung [Inch]:
3 "
Schiene:
27 x 13 mm
Spannkraft:
15 kN
Gewicht:
1,41 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.