Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippix-Set XC 20/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-540117
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XC1-SET
EAN/GTIN:
     4008158031408
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Leicht und handlich Funktional und ergonomisch griffig Höchste Stabilität SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
20 mm
Spannweite [Inch]:
3/4 "
Ausladung:
20 mm
Ausladung [Inch]:
3/4 "
Inhalt:
7 x XC1
Gewicht:
0,06 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Clippix
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,44*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,47*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,48*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 65,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XCL2-SET
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.