Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippix XC 20/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-XC1
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XC1
EAN/GTIN:
     4008158031392
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Leicht und handlich Funktional und ergonomisch griffig Höchste Stabilität SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
20 mm
Spannweite [Inch]:
3/4 "
Ausladung:
20 mm
Ausladung [Inch]:
3/4 "
Gewicht:
0,01 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Clippix
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XM3EU
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.