Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwingenwagen, unbestückt ZW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW 1 leer
ZW 1 leer
ZW 1
ZW 1
ZW 2
LOGO zu BESSEY Zwingenwagen ZW1 500 x 600 x 1460 mm für ca. 90 Zwingen
LOGO zu BESSEY Zwingenwagen ZW1 500 x 600 x 1460 mm für ca. 90 Zwingen
Artikel-Nr.:
     C2226-ZW1
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     ZW1
EAN/GTIN:
     4008158017211
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Stabile Metallkonstruktion auf Rollen Hält bis zu 90 Zwingen Maße: 50 x 60 x 146 cm Mit Schild und Schildhalter Als Verkaufshilfe und für den Werkstattbereich geeignet
Weitere Informationen:
Abmessungen BxTxH:
500 x 600 x 1460 mm
Gewicht:
15,00 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Zwingenwagen, Verkaufshilfen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,56*
€ 536,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,20*
€ 532,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,45*
€ 475,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.