Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstlaminierende Karten A5, Pack mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-11042
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     5701193014939
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
Laminieren ohne Laminiergerät!
Erhältlich in sieben verschiedenen Formaten, so dass Sie alles von der Visitenkarte bis zum A3 Poster laminieren können.
Dokumente und Fotos werden stilvoll und professionell präsentiert.
Die selbstlaminierenden Karten schützen Ihre wertvollen Dokumente langfristig vor Staub, Schmutz, Flecken und Feuchtigkeit und sorgen dafür, dass sie nicht ausbleichen.
Erforderliche Werkzeuge: Beim Laminieren mit 3L selbstlaminierenden Produkten brauchen Sie als einzige Werkzeuge Ihre Hände. So können Sie Ihre Dokumente schnell und einfach laminieren. Wo immer Sie sind. Und Sie brauchen keine Laminiergerät!
Kopiersicheres Laminieren: 3L selbstlaminierende Produkte beschädigen das laminierte Material nicht, da wir keine Weichmacher benutzen, die in das laminierte Material eindringen oder es aufweichen könnten.
Feuchtigkeitsbeständig: 3L selbstlaminierende Produkte schützen Originale, Ausweise und andere wichtige Dokumente und ergeben ein professionelles Erscheinungsbild.
Umweltverträglich und glatte Kanten: 3L selbstlaminierende Produkte sind aus umweltverträglichem Polypropylen ohne irgendwelche Weichmacher hergestellt.
Die 3L selbstlaminierenden Produkte sind werkseitig mit glatten Kanten ausgestattet, so dass Sie keine Schere benötigen, um Ihre Arbeit zu vollenden.
3L Selbstlaminierende Karten A5, 160 x 220 mm.
Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
160 mm
Höhe:
220 mm
Material:
PET/ PP
Gewicht der Packung:
195 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193014939
Artikelnummer des Herstellers:
11042
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, kaltlaminierfolie, selbstlaminierende Folie, Laminierfolie, selbstlaminierende Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.