Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstlaminierende Anhänger 72x123mm für Visitenkarten, mit Nylonschnur, Pack mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-11120
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     11120
EAN/GTIN:
     5701193018814
Suchbegriffe:
Gepäckanhänger
Kofferanhänger
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Sichere und dauerhafte Identifizierung Ihrer persönlichen Sachen.
Sowohl an kleinen als auch an großen Artikeln einfach anzubringen.
Nach dem Laminieren wasserfest.
Ideal für Gepäck jeder Art, als Preisauszeichnungsschild an Fahrrädern, im Baumarkt, in Möbelhäusern u.a.
Pack mit 10 Stück.
Nylonschnur im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
72 mm
Höhe:
123 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
71 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193018814
Artikelnummer des Herstellers:
11120
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, gepäckanhänger, selbstlaminierende Folie, Laminierfolie, Rucksackanhänger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.