Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstlaminierendes Schild für A4, 312x225mm, mit zwei selsbthaftenden Streifen auf der Rückseite zum Anbringen auf glatten Oberflächen, Pack mit 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-15051
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     15051
EAN/GTIN:
     5701193018845
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstlaminierende Schilder eignen sich hervorragend, um Fotos, Telefon- und Faxlisten in permanente Beschilderung zu verwandeln.
Einfach auf jeder glatten Oberfläche auf- und abzukleben.
Selbstlaminierende Schilder bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Flecken und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
225 mm
Höhe:
312 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
416 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193018845
Artikelnummer des Herstellers:
15051
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.