Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Sichttaschen A4 mit Abheftrand in gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetische Sichttasche mit Abheftrand
Magnetische Sichttasche mit Abheftrand
Artikel-Nr.:
     467-#TARI181124
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     181124
EAN/GTIN:
     3377991811241
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Dicke und widerstandsfähige doppelseitige Taschen aus flexiblem PVC.
Gelb
Durchsichtige, entspiegelte aufgeschweißte PVC Taschen.
Oberer Rand mit 11 Aufhängelöchern.
Untere Kante mit zwei integrierten Neodym-Magneten.
Erhältlich für das Format A4.
Kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden.
Blatteinschub auf der schmalen Seite.
Erhältlich in 3 weiteren Farben: rot, blau und grün.
Phthalatfreies PVC (REACH).
Äußerst flexibel und dauerhaft.
Für den Gebrauch auf Whiteboards oder einer beliebigen Metalloberfläche.
Ermöglicht die Konsultation von Dokumenten auf einer Kommunikationstafel oder in der Nähe eines Arbeitsplatzes.
Wird für die thematische Anzeige von Informationen in LEAN, TQM, 5S verwendet.
Ideal für die Anzeige von Arbeitsmethodik, Prozessen, Betriebsarten, Tagesaufzeichnungen, Arbeitsanweisungen usw
Materialangaben Sichttaschenkörper: 350µ farbiges PVC. Aufgeschweißte Taschen: Transparentes, antireflektierendes, genarbtes PVC 200µ.
Neodym-Magnete: Haftkraft 1,10 kg.
Abmessungen: 315 x 265 mm.
Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
315 mm
Höhe:
265 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
576 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991811241
Artikelnummer des Herstellers:
181124
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,99*
€ 29,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 26,18*
€ 34,84*
25 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 35,51*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 37,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 28,88*
€ 39,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.