Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-tend Tablet Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-570007
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     570007
EAN/GTIN:
     3377995700077
Suchbegriffe:
Tablet Tischhalter
Tablet Tischhalterung
Tablet Tischständer
tablet tischhalter
« X-tend » die universelle Tablethalterung für diverse Hersteller und Formate
Tischständer mit vollflächig gummiertem Fuß für rutschsicheren Stand
Hoch- und Querformat Befestigung möglich - die Multifunktionshalterung passt sich Ihren Bedürfnissen an
Das Tablet kann auf der Rückseite der Halterung verriegelt werden
Dank der durchsichtigen Winkelbefestigungen ist die Haltung diskret und ästhetisch
Aus Metall mit schwarz genarbter Epoxylackierung
Geeignet für Schreibtische, Hoteltresen, Kontrollstationen, Werkbänke, Packtische etc.
Bildschirm Minimum Größe : 7ʺ (17,78 cm)
Bildschirm Maximum Größe: 10ʺ (25,4 cm)
Sechskantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten, um eine sofortige Montage zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
220 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
180 mm
Material:
Metall
Gewicht der Packung:
2150 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995700077
Artikelnummer des Herstellers:
570007
Weitere Suchbegriffe: Tablethalter, Tablethalterung, Tabletständer, Halterung für Tablets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.