Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Gehörschutz tragen Ø 200 mm. Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht e...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tarifold 7530008 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7530008 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7530008 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7530008
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7530008
EAN/GTIN:
     8713739324287
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
ISO 7010 Sicherheitszeichen - Hinweiszeichen.
Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung. Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
Material: recycelbares Polypropylen.
Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Material:
bedrucktes Polypropylen
Marke:
Jalema
EAN:
8713739324287
Artikelnummer des Herstellers:
7530008
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband blau, pp-klebeband, Sicherheitszeichen, Gefahrenkennzeichnung, Hinweiszeichen, ISO Kennzeichnung, ISO 7010
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 6,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 28,48*
€ 37,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.