Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM vRouter unlimited (1000 VPN, 128 ARF, 1 Year)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM vRouter unlimited (1000 VPN, 128 ARF, 1 Year)
LANCOM vRouter unlimited (1000 VPN, 128 ARF, 1 Year)
Artikel-Nr.:
     C2315-59006
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     59006
EAN/GTIN:
     4044144590061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen

LANCOM vRouter unlimited (1000 VPN, 128 ARF, 1 Year)

Der beste Router ist vielleicht kein normaler Router

Der LANCOM vRouter ist ein virtueller Router für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung basierend auf dem Hypervisor VMware ESXi. Basierend auf dem jahrelang erprobten Betriebssystem LCOS funktioniert er wie ein Hardware-Router, bietet die gleiche Sicherheit und das komplette Funktionsspektrum. Der LANCOM vRouter virtualisiert mühelos verschiedenste Netzwerkfunktionen, die sich sowohl mit der LANCOM Management Cloud mittels Software-defined Networking als auch über die LANtools innerhalb kurzer Zeit bereitstellen und überwachen lassen.

Lizenzmodell

Ob als Router für mittlere Szenarien oder als Central Site VPN-Gateway, der LANCOM vRouter ist die richtige Grundlage für hochmoderne Netzwerke. Das laufzeitbasierte Lizenzmodell des vRouters bietet Ihnen hierbei hinsichtlich Geschwindigkeit und Netzwerkgröße höchste Flexibilität und damit eine ideale Anpassung auf Ihre individuelle Infrastruktur.
  • LANCOM vRouter 50
    (50 MBit/s, 5 VPN-Kanäle, 2x ARF, 1 oder 3 Jahre Laufzeit)
  • LANCOM vRouter 250
    (250 MBit/s, 50 VPN-Kanäle, 16x ARF, 1 oder 3 Jahre Laufzeit)
  • LANCOM vRouter 1000
    (1000 MBit/s, 200 VPN-Kanäle, 128x ARF, 1 oder 3 Jahre Laufzeit)
  • LANCOM vRouter unlimited
    (unlimitierte MBit/s, 1000 VPN-Kanäle, 256x ARF, 1 oder 3 Jahre Laufzeit)

Software-basierter Router für virtualisierte Umgebungen

Der LANCOM vRouter ist ein Software-basierter Router für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung basierend auf dem Hypervisor VMware ESXi. Mit seinem umfassenden Funktionsspektrum und den zahlreichen Sicherheitsfeatures basierend auf dem Betriebssystem LCOS ist er die beste Grundlage für modernste Infrastrukturen. Ob als virtueller VPN-Router oder als Central Site VPN-Gateway eignet er sich insbesondere für Systemhäuser, Service Provider sowie im Einsatz in mittleren und großen Unternehmen.

Bewährtes Betriebssystem virtualisiert

Der LANCOM vRouter ist ein Produkt, das die LANCOM Kernwerte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit kompromisslos vereint. Sicher, weil er auf dem jahrelang erprobten und bewährten Betriebssystem LCOS basiert. Zuverlässig, weil das langjährige Knowhow unserer Mitarbeiter in die Produktentwicklung eingeflossen ist. Zukunftsfähig, weil er fortschrittlichste Technologien wie SD-WAN, modernste Virtualisierung und das Management über die LANCOM Management Cloud unterstützt.

Instant & anywhere Deployment

Die Bereitstellung von Routern erfolgt mit wenigen Klicks innerhalb von Sekunden statt bisher Stunden: An jedem Ort weltweit, wo immer der Router benötigt wird, kann ein LANCOM vRouter automatisiert erzeugt werden - ganz ohne den Versand und die Installation von Hardware! Egal ob in einer Laborumgebung, im eigenen Server-Raum, im Rechenzentrum oder in der Cloud.

Schnelle Wiederherstellung

Der LANCOM vRouter kann einfach und jederzeit vollständig auf einem beliebigen Speichermedium gesichert werden. Dadurch kann er bei Ausfall der Server-Hardware sofort wieder auf einer anderen Maschine in Betrieb genommen werden - ohne lange Netzwerkausfälle.

Volle Integration in die LANCOM Management Cloud

Mit der LANCOM Management Cloud lässt sich der LANCOM vRouter mühelos verwalten und überwachen. Denn die LMC ist das weltweit erste Management-System, das das gesamte Netzwerk intelligent organisiert, optimiert und steuert. Dadurch wird das Management in kleinen bis sehr großen Installationen radikal vereinfacht. Darüber hinaus ist das Management des virtuellen Routers über alle bewährten Methoden möglich.

Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit SD-WAN

In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet der LANCOM vRouter den Weg für automatisiertes Management. Mit Software-defined WAN (SD-WAN) ermöglicht er die automatische Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung auch über die Weitverkehrsstrecken: Die VPN-Funktionalität wird per Mausklick aktiviert und die gewünschten VLANs werden für den jeweiligen Standort ausgewählt. Die aufwändige Konfiguration der einzelnen Tunnelendpunkte entfällt vollständig.

Advanced Routing & Forwarding

Der LANCOM vRouter stellt bis zu 256 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen. Ob in kleinen Netzwerken oder Enterprise-Umgebungen: Die verschiedenen Kommunikationskanäle werden sicher voneinander abgegrenzt und mit der LANCOM Management Cloud ganz einfach konfiguriert.

State-of-the-art Security

Der LANCOM vRouter unterstützt aktuellste Sicherheitsfunktionen wie IPSec-VPN basierend auf IKEv2, elliptische Kurven und AES-GCM - selbstverständlich für IPv4 und IPv6. Mit dieser fortschrittlichen Technologie werden Standorte sicher miteinander vernetzt, mobile Mitarbeiter sicher in das Netzwerk integriert und unternehmensinterne Daten bestens geschützt. Und das alles bei garantierter Backdoor-Freiheit und IT-Security Made in Germany.

Technische Merkmale

  • Virtueller, Software-basierter Router für den Betrieb mit VMware ESXi
  • Langjährig erprobtes Betriebssystem LCOS als leistungsstarke Basis
  • Einfaches Management über die LANCOM Management Cloud oder LANtools
  • Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit SD-WAN
  • Instant & anywhere Deployment: Dramatische Reduktion der Bereitstellungszeiten wo immer der Router benötigt wird
  • Schnelle Wiederherstellung dank einfacher Datensicherung
  • Erhältlich als vRouter 50, 250, 1.000 und unlimited für verschiedene Leistungsstufen
  • Sichere Standortvernetzung dank modernster IPSec-VPN-Funktionalität für bis zu 1.000 Kanäle
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 256 Netzen (ARF)
Weitere Suchbegriffe: lancom lizenzen, Business-VPN-Router
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.961,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.121,08*
€ 2.524,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,14*
€ 2.512,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.047,88*
€ 2.436,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.005,12*
€ 2.386,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,54*
€ 2.334,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
59004
ab € 608,32*
Ähnlich
LANCOM Systems
59000
ab € 88,88*
Ähnlich
LANCOM Systems
59002
ab € 177,60*
Ähnlich
LANCOM Systems
59005
ab € 1.370,35*
Ähnlich
LANCOM Systems
59007
ab € 4.412,33*
Ähnlich
LANCOM Systems
59003
ab € 402,22*
Ähnlich
LANCOM Systems
59001
ab € 202,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.