LANCOM All-IP Lizenz Option
Erweiterung um professionelles Telefonie-Management
Mit der LANCOM All-IP Option erweitern Sie Ihren LANCOM Router um effiziente Features rund um das Thema Telefonie. Ob klassisches Telefoniemanagement über den Voice Call Manager, die sichere Trennung von externen und internen Netzen mit dem Session Border Controller oder, bei Nutzung eines Routers mit ISDN-Schnittstelle, den Weiterbetrieb von vorhanden ISDN-Komponenten nach All-IP-Umstellung. Die LANCOM All-IP Option ermöglicht Ihnen eine vielseitige Funktionserweiterung Ihrer Router, ohne dass Sie in zusätzliche Hardware investieren müssen.
Vorteile
Professionelle Telefoniefunktionen mit dem LANCOM Voice Call Manager
Der in der LANCOM All-IP Option enthaltene Voice Call Manager rüstet LANCOM Router mit umfangreichen Telefonie-Funktionen auf. Er übernimmt damit klassische Aufgaben für das Telefon-Management und steuert alle mit ihm verbundenen Komponenten und Funktionen. Die Konfiguration erfolgt über eine webbasierte Benutzeroberfläche, die über jeden Browser aufgerufen werden kann, oder direkt über LANconfig.
Für LANCOM Router mit ISDN Schnittstelle: Betrieb von ISDN-Endgeräten und ISDN-TK-Anlagen
Mit der LANCOM All-IP Option werden LANCOM Router mit ISDN-Schnittstelle zusätzlich so erweitert, dass vorhandene ISDN-Endgeräte und ISDN-TK-Anlagen direkt am Router angeschlossen werden können. Dieser übernimmt dann die Umwandlung von ISDN auf das neue VoIP-basierte All-IP-Netz. Eine kostengünstige und professionelle Lösung für den Weiterbetrieb vorhandener ISDN-Komponenten. Bitte beachten Sie, dass der notwendige ISDN-Kreuzadapter bei der LANCOM All-IP Option, nicht aber bei der LANCOM All-IP Lizenz Option, im Lieferumfang enthalten ist.
Integrierter Session Border Controller
Mit der LANCOM All-IP Option sind Sie mit Funktionen eines Session Border Controllers ausgestattet: So wird unter anderem die sichere Trennung von externen und internen Netzen garantiert und das professionelle Management sowie die abhörsichere Verschlüsselung von Signalisierungs- und Sprachdaten ermöglicht.
Einfach aufrüsten
Die LANCOM Software-Optionen machen aus einem einfachen Netzwerk eine auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte und kostengünstige Lösung. Einmal auf die vorhandene Hardware aufgespielt, erweitern sie das Netzwerk um die gewünschte Funktion. Der Vorteil: Es sind keine weiteren Hardware-Komponenten erforderlich. Das reduziert die Anschaffungskosten und den Administrationsaufwand des gesamten Netzwerks. Ein echter Mehrwert im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit, denn dank der Optionen wird das Netzwerk zu einer einzigartigen, skalierbaren Netzwerklösung.
Technische Produktmerkmale
- Professionelle Telefoniefunktionen mit LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
- Unterstützung von bis zu 10 Rufnummern / ISDN-MSNs
- Unterstützung von Sprach- und Fax-Verbindungen
- Unterstützung des Clearmode-Protokolls für ISDN-Datenverbindungen
- Bei Routern mit ISDN-Schnittstelle: Ermöglicht den Betrieb von ISDN-Endgeräten und ISDN-TK-Anlagen mit einem ISDN-Bus an All-IP-Anschlüssen
- Inklusive All-IP-Adapter (TAE/RJ45) und ISDN-Kreuzadaptern (TE/NT) (nicht bei der LANCOM All-IP Lizenz Option)