Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-1108P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM GS-1108P
LANCOM GS-1108P
Artikel-Nr.:
     C2315-61430
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61430
EAN/GTIN:
     4044144614309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

Ob PC, Telefon, Drucker oder Access Point, bereits kleine Büros, Geschäftsräume und Home-Offices verfügen über eine Vielzahl von einzelnen Netzwerkkomponenten, die es in das Netzwerk einzubinden gilt. Dieser Switch bietet hierfür eine unkomplizierte Lösung. Aufgrund seiner geringen Größe lässt sich der Switch flexibel dort platzieren wo er benötigt wird. Die Power over Ethernet-Unterstützung auf allen Ports ermöglicht die zuverlässige Stromversorgung angeschlossener PoE-Netzwerkkomponenten.

Weitere Informationen:
Switching:
Store and forward
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Transfer Modus:
10/100/1000 Mbit/s, voll/halb-duplex (Auto-sensing)
Flusskontrolle:
IEEE 802.3x Flusskontrolle im vollduplex Betriebsmodus
Anzeige:
LEDs: Power, Link/Act, Speed, PoE Aktivität
Durchsatz:
16 GBit/s
Ports:
8x IEEE 802.3at PoE-Ports (kompatibel zu IEEE 802.3af Endgeräten), limitiert durch die maximale PoE-Leistung
Gewicht:
1 kg
Spannungsversorgung:
Internes Netzteil (100–240 V, 50-60 Hz)
Umgebung:
Temperaturbereich 0–40° C; Luftfeuchtigkeit 10–90%; nicht kondensierend
Gehäuse:
Robustes Metallgehäuse, 19" 1 HE (220 x 44 x 135 mm > B x H x T) mit abschraubbaren Montagewinkeln, Netzwerkanschlüsse aufder Frontseite
Anzahl Lüfter:
1 leiser Lüfter
Leistungsaufnahme (max.):
70 Watt (PoE Budget = 60 Watt)
CE:
EN 60950-1, EN 55022, EN 55024
FCC:
FCC Part 15 (CFR47) Class A
*) Hinweis:
Auf unserer Website www.lancom-systems.de finden Sie die vollständigen Erklärungen zur Konformität auf der jeweiligen Produktseite
IEEE 802.3:
10Base-T Ethernet
IEEE 802.3ab:
1000Base-TX Ethernet
IEEE 802.3af:
Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at:
Power over Ethernet Plus (PoE+)
IEEE 802.3az:
Energy Efficient Ethernet
IEEE 802.3u:
100Base-T Ethernet
IEEE 802.3x:
Flow Control
Handbuch:
Gedruckter Installation Guide (DE/EN)
Kabel:
Kaltgeräte-Netzkabel
19" Adapter:
Zwei 19" Montagewinkel
Garantie:
2 Jahre, Support über Hotline und Internet KnowledgeBase
LANCOM GS-1108P (EU):
61430 (EU)
LANCOM GS-1108P (UK):
61431 (UK)
Weitere Suchbegriffe: Unmanaged Gigabit Switches
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61457
ab € 86,29*
Ähnlich
LANCOM Systems
61440
ab € 278,43*
Ähnlich
LANCOM Systems
61446
ab € 984,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.