| |
Secure Shell Protokoll (SSH): | SSH-Unterstützung für eine verschlüsselte Fernkonfiguration |
Secure Sockets Layer (SSL): | SSL-Unterstützung zur Verschlüsselung von HTTP-Verbindungen; hochwertige Absicherung der webbasierten Bedienoberfläche |
IEEE 802.1X: | IEEE 802.1X-Zugangskontrolle auf allen Ports; RADIUS-Anbindung für Authentifizierung, Autorisierung und Accounting mit MD5-Hash;Gast-VLAN; Einzel-/Mehr-Host-Modus und einzelne/mehrere Sessions; dynamische VLAN-Zuweisung | Port Based Network Access Control |
Private VLAN Edge (PVE): | Layer-2-Abschirmung von Clients im selben VLAN ("Protected Ports"); Unterstützung für mehrere Uplinks |
Port Security: | Feste Zuordnung erlaubter MAC-Adressen zu Ports; Limitierung der maximal zu lernenden MAC-Adressen |
IP Source Guard: | Blockierung nicht erlaubter IP-Adressen an vorher bestimmten Ports |
Access-Control-Listen: | Verwerfen oder Ratenlimitierung von Verbindungen auf Basis von Quell- und Ziel-MAC-Adressen, VLAN ID, IP-Adresse, Protokoll, Port,QoS-Einstellung (ToS/DiffServ), TCP/UDP Quell- und Zielport, IEEE 802.1p Priorität, Ethernet-Typ, ICMP, IGMP sowie oder TCP-Flag. Biszu 256 Einträge werden unterstützt. |
RADIUS/TACACS+: | Authentifizierung, Autorisierung und Protokollierung von Konfigurationszugriffen auf den Switch per RADIUS oder TACACS+ |
Storm Control: | Unterdrückung von Multicast/Broadcast/Unicast-Stürmen |
Isolierte Gruppen: | Erlaubt es einzelne Ports zu isolieren. Netzwerkverkehr zwischen Mitgliedern der isolierten Gruppe wird blockiert, nur der Verkehr voneiner isolierten Gruppe zu nicht isolierten Ports ist erlaubt. |
Switching-Technologie: | Store and forward mit Latenzzeiten kleiner 4 Mikrosekunden |
Anzahl MAC-Adressen: | Unterstützung von maximal 8K MAC-Adressen |
Durchsatz: | Maximal 20 GBit/s auf der Backplane |
Maximale Paketverarbeitung: | 14,88 Millionen Pakete pro Sekunde (Mpps) bei 64-Byte-Paketen |
Single IP Management (SIP): | Unterstützt Stacking von bis zu 16 Geräten, mehrere Switche können über eine IP-Adresse verwaltet werden |
VLAN: | Port-basiertes und IEEE 802.1q tag-basiertes VLAN mit bis zu 4.096 VLAN und bis zu 4,000 aktiven VLANs; Unterstützung von Ingressund Egress Paket-Filtern im Port-basierten VLAN | Unterstützung von bis zu 4K an VLANs gleichzeitig (aus 4096 möglichen VLANs); Zuweisung auf Basis von Port, IEEE 802.1q getaggtenVLANs oder MAC-Adressen |
Jumbo Frame Support: | Jumbo Frame Unterstützung bis maximal 9K Frames |
Ports: | 8x IEEE 802.3at PoE-Ports (kompatibel zu IEEE 802.3af Endgeräten), limitiert durch die maximale PoE-Leistung |
Leistung: | Maximal 130 W Leistung mit dynamischer Leistungsverteilung auf allen Ports |
Energy Detection: | Leistungssteuerung gemäß IEEE 802.3az. Automatisches Abschalten von RJ45-Gigabit-Ethernet-Ports, wenn kein Link anliegt oder dasEndgerät im Ruhezustand ist. Sofortiges Reaktivieren ohne Paketverlust, sobald der Link wieder verfügbar ist |
Kabellängen-Erkennung: | Anpassung der Signalstärke auf einem Port in Abhängigkeit von der erkannten Kabellänge. Reduziert den Stromverbrauch bei kurzenLeitungen |
Link Aggregation Control Protocol (LACP): | Unterstützung von 5 Gruppen mit bis zu 2 Ports pro Gruppe nach IEEE 802.3ad |
Voice VLAN: | Automatische Zuweisung von Sprachdaten zum Voice VLAN zur Anwendung geeigneter QoS-Regeln |
IGMP Multicasts: | IGMP v1, v2 und v3 zur Beschränkung bandbreitenintensiver Multicasts auf Ports mit Empfängern; Unterstützung für bis zu 256Multicast-Gruppen; Multicasting abhängig von der Quelle |
IGMP Querier: | Unterstützung von Multicast-Domänen aus Switchen mit IGMP Snooping ohne Multicast-fähigen Router |
IGMP Proxy: | IGMP Proxy zum Weiterreichen der IGMP-Nachrichten |
Generische VLAN-Registrierung: | VLAN-Registrierung mit GVRP nach IEEE 802.1q zur automatischen Verteilung von VLANs in einer gebridgeten Domäne |
Spanning Tree Protokoll (STP) / Rapid STP: | Standard-Spanning-Tree nach IEEE 802.1d mit Fast Convergence nach IEEE 802.1w (RSTP); voreingestellt aufMultiple-Spanning-Tree-Instanzen nach IEEE 802.1s (MSTP) |
DHCP Relay Agent: | DHCP Relay Agent, Unterstützung von DHCP Option 82 |
Konsolen-Schnittstelle: | RJ45-Konfigurationsport zum Zugriff auf den Switch per Kommandozeile |
Management: | LANconfig, WEBconfig, LANCOM Management Cloud, |
Monitoring: | LANmonitor, LANCOM Management Cloud |
Easy-Configuration-Ports: | Einfache Konfiguration von QoS und Sicherheit für Ports auf Basis vordefinierter Profile |
Port Mirroring: | Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen zur Untersuchung per Netzwerkanalysator oder RMON-Sensor gespiegelt werden.Bis zu 8 Ports lassen sich auf einen Mirror-Port spiegeln. Einzelne Sessions können ausgewählt werden |
Sicherheit: | Zugangsrechte (lesen/schreiben) separat einstellbar, Access Control List |
SNMP: | SNMP-Management via SNMPv1, v2c oder v3 mit Unterstützung von Traps. Benutzer-basiertes Sicherheitsmodell für SNMPv3 (USM) |
Diagnose: | Diagnose vom Switch mittels PING und Kabeldiagnose |
Kommandozeileninterface (CLI): | Konfiguration und Statusanzeige über die Kommandozeile per Konsolenanwendung und direktem Anschluss an den Konsolenport,Telnet oder SSH |
Remote Monitoring: | Integrierter RMON Agent, der vier RMON-Gruppen (history, statistics, alarms and events) für erweitertes Traffic-Management, Monitoringund Analyse unterstützt |
Secure Copy: | Unterstützung von Secure Copy zum Im- und Exportieren von Daten |
DHCP Client: | Automatisches Beziehen der Netzwerkadresse zum Management per DHCP |
SNTP: | Automatische Zeiteinstellung mittels Simple Network Time Protocol (SNTP) |
s-Flow: | Industriestandard zum Monitoring von High-Speed-Netzen. Darstellung der Netzwerknutzung, Accounting sowie Analyse zum Schutzgegen Bedrohungen. |
Gewicht: | 2,35 kg |
Spannungsversorgung: | Internes Netzteil (110–230 V, 50-60 Hz) |
Umgebung: | Temperaturbereich 0–40° C; Luftfeuchtigkeit 10–90%; nicht kondensierend |
Gehäuse: | Robustes Metallgehäuse, 19" 1 HE (220 x 45 x 242 mm > B x H x T) mit abschraubbaren Montagewinkeln, Netzwerkanschlüsse aufder Frontseite |
Anzahl Lüfter: | Keine; lüfterloses Design ohne rotierende Teile, hohe MTBF |
Leistungsaufnahme (max.): | 160 Watt |
CE: | EN 60950-1, EN 55022, EN 55024 |
FCC: | FCC Part 15 (CFR47) Class A |
*) Hinweis: | Auf unserer Website www.lancom-systems.de finden Sie die vollständigen Erklärungen zur Konformität auf der jeweiligen Produktseite |
IEEE 802.1AB: | Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | LLDP-MED |
IEEE 802.1ad: | Q-in-Q tagging |
IEEE 802.1d: | MAC Bridging | Spanning Tree |
IEEE 802.1p: | Class of Service |
IEEE 802.1q: | VLAN |
IEEE 802.1s: | Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) |
IEEE 802.1w: | Rapid Spanning Tree Protocoll (RSTP) |
IEEE 802.3: | 10Base-T Ethernet |
IEEE 802.3ab: | 1000Base-TX Ethernet |
IEEE 802.3ad: | Link Aggregation Control Protocol (LACP) |
IEEE 802.3af: | Power over Ethernet (PoE) |
IEEE 802.3at: | Power over Ethernet Plus (PoE+) |
IEEE 802.3az: | Energy Efficient Ethernet |
IEEE 802.3u: | 100Base-T Ethernet |
IEEE 802.3x: | Flow Control |
IEEE 802.3z: | 1000Base-X Ethernet |
RFC 854: | Telnet Protocol Specification |
RFC 1213: | MIB II |
RFC 1215: | SNMP Generic Traps |
RFC 1493: | Bridge MIB |
RFC 1769: | Simple Network Time Protocol (SNMP) |
RFC 2021: | Remote Network Monitoring MIB v2 (RMONv2) |
RFC 2233: | Interface MIB |
RFC 2613: | SMON MIB |
RFC 2617: | HTTP Authentication |
RFC 2665: | Ethernet-Like MIB |
RFC 2674: | IEEE 802.1p und IEEE 802.1q Bridge MIB |
RFC 2818: | Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) |
RFC 2819: | Remote Network Monitoring MIB (RMON) |
RFC 2863: | Interface Group MIB using SMIv2 |
RFC 2933: | IGMP MIB |
RFC 3019: | MLDv1 MIB |
RFC 3414: | User based Security Model for SNMPv3 |
RFC 3415: | View based Access Control Model for SNMP |
RFC 3635: | Ethernet-Like MIB |
RFC 3636: | IEEE 802.3 MAU MIB |
RFC 4133: | Entitiy MIBv3 |
RFC 4188: | Bridge MIB |
RFC 4251: | The Secure Shell Protocol Architecture (SSH) |
RFC 4668: | RADIUS Authentication Client MIB |
RFC 4670: | RADIUS Accounting MIB |
RFC 5519: | Multicast Group Membership Discovery MIB |
Handbuch: | Hardware-Schnellübersicht (DE/EN), Installation Guide (DE/EN) |
Kabel: | Serielles Konfigurationskabel, 1,5 m | Kaltgeräte-Netzkabel |
19" Adapter: | Zwei 19" Montagewinkel |
Garantie: | 5 Jahre Garantie auf alle Komponenten, Support über Hotline und Internet KnowledgeBase |
LANCOM Warranty Advanced Option S: | Option für einen Vorabaustausch bei Hardware-Defekt, Art.-Nr. 10715 |
LANCOM Management Cloud: | LANCOM LMC-A-1Y Lizenz (1 Jahr), ermöglicht für ein Jahr die Verwaltung eines Gerätes der Kategorie A mit der LANCOM ManagementCloud, Art.-Nr. 50100 | LANCOM LMC-A-3Y Lizenz (3 Jahre), ermöglicht für drei Jahre die Verwaltung eines Gerätes der Kategorie A mit der LANCOM ManagementCloud, Art.-Nr. 50101 |
1000Base-SX SFP-Modul: | LANCOM SFP-SX-LC1, Art.-Nr.: 61556 |
1000Base-LX SFP-Modul: | LANCOM SFP-LX-LC1, Art.-Nr.: 61557 |
LANCOM GS-2310P+ (EU): | 61440 (EU) |
LANCOM GS-2310P+ (UK): | 61441 (UK) |