Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LN-1702B - WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM LN-1702B - WW Bild 1
LANCOM LN-1702B - WW Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2315-61795
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61795
EAN/GTIN:
     4044144617959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

LANCOM LN-1702B - WW

Flexibles Enterprise-class WLAN für eine hohe Anzahl an mobilen Endgeräten

Für ein exzellentes WLAN-Erlebnis in Einrichtungen mit einer hohen Anzahl an Endgeräten bedarf es einer zukunftsfähigen Infrastruktur. Dieser Access Point mit flexibel ausrichtbaren, externen Antennen bietet 11ac Wave 2-WLAN (Wi-Fi 5) für beste WLAN-Qualität in Funknetzen mit vielen parallelen Anwendern – sogenannte High-Density-Umgebungen. Das zusätzlich integrierte Bluetooth Low Energy-Funkmodul ermöglicht zudem moderne BLE-Beaconing-basierte Anwendungen. Vertrauen Sie auf zuverlässiges und sicheres WLAN – „Made in Germany“.

Vorteile

Dual Concurrent WLAN mit bis zu 1733 MBit/s

Der LANCOM LN-1702B bietet ein WLAN-Funkmodul nach IEEE 802.11ac Wave 2 und eins nach IEEE 802.11n. Somit können sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch die steigende Anzahl moderner 11ac-fähiger Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN versorgt werden.

160 MHz-Kanalbreite

Die Erhöhung der Kanalbreite von 80 auf 160 MHz bringt eine Verdoppelung der Performance bei der Ansteuerung von Wave 2 Clients. Durch die optimale Nutzung des Funkspektrums kann ein Client mit einer Datenrate von bis zu 1733 MBit/s versorgt werden.

Maximale Gestaltungsfreiheit für Internet-Gastzugänge

Dank der LANCOM Public Spot Option ermöglicht die Bereitstellung eines zuverlässigen und sicheren Zugangs für Gäste, Besucher, Partner oder Kunden über nur eine Infrastruktur. Dabei bleiben Haus- und Gastnetz stets sicher voneinander getrennt. Ohne das Netzwerk um zusätzliche Hardware-Komponenten zu erweitern, erhalten Sie mit der LANCOM Public Spot Option die optimale Lösung für die Einrichtung sicherer Hotspots.

Integrierte Beaconing-Technologie

Das in den LANCOM LN-1702B integrierte Bluetooth Low Energy-Funkmodul ist die technische Grundlage für moderne BLE-Beaconing-basierte Anwendungen, wie beispielsweise Push-Werbedienste auf mobile Endgeräte (iBeacon). Durch zukünftige Firmwareupdates können zudem zusätzliche Dienste wie die Lokalisierung von Personen von Objekten (Asset Tracking / -Management) über Partnerlösungen realisiert werden.

4x4 Multi-User MIMO

Multi-User MIMO (kurz MU-MIMO) ermöglicht die Verteilung aller verfügbaren Spatial Streams des LANCOM LN-1702B auf mehrere unterschiedliche Wave 2 Clients gleichzeitig anstatt diese, wie bisher, nacheinander zu bedienen. Dadurch wird die verfügbare Bandbreite effizient ausgenutzt und Verzögerungen im Funknetz werden massiv reduziert.

Dynamische Funkfeld-Optimierung dank Active Radio Control

Der LANCOM LN-1702B unterstützt das WLAN-Optimierungskonzept LANCOM Active Radio Control. Durch die intelligente Kombination aus innovativen, im Betriebssystem LCOS enthaltenen Features wie Spectral Scan, Band Steering, Adaptive Noise Immunity, Adaptive RF Optimization, Airtime Fairness und Client Steering wird die Leistungsfähigkeit des WLANs nachhaltig gesteigert und der Administrator beim professionellen WLAN-Management unterstützt.

Technische Merkmale

  • Dual Concurrent WLAN – paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in IEEE 802.11ac und IEEE 802.11n
  • Bluetooth Low Energy-Funkmodul für innovative Beaconing-Anwendungen
  • Beste Ausleuchtung dank externer Antennen
  • Stromversorgung über Power over Ethernet (IEEE 802.3at) und Netzteil möglich
  • Zero-Touch Deployment mit LANCOM WLAN-Controller oder LANCOM Management Cloud
  • Komfortable und sichere Einbindung externer Benutzer durch LANCOM Public Spot Option
  • Erhältlich als Einzelgerät oder als 10er-Bulk für größere Installationen
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point, Indoor Access Points
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,15*
€ 759,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,03*
€ 752,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,20*
€ 739,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,57*
€ 724,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61817
ab € 5.279,52*
Ähnlich
LANCOM Systems
61793
ab € 568,74*
Ähnlich
LANCOM Systems
61818
ab € 5.257,02*
Ähnlich
LANCOM Systems
61799
ab € 4.371,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.