Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LN-830U - Bulk 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LANCOM LN-830U - Bulk 10 Bild 1
LANCOM LN-830U - Bulk 10 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2315-61799
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61799
EAN/GTIN:
     4044144617997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

LANCOM LN-830U - Bulk 10

Top-WLAN kombiniert mit IoT-Readiness

Eine moderne Funkinfrastruktur behält die Erweiterung um zukünftige Technologien im Blick. Dieser Access Point bietet neben schnellem 11ac Wave 1-WLAN (Wi-Fi 5) zusätzliche IoT-Readiness. Der integrierte USB-Port ermöglicht die einfache Einbindung unterstützter IoT-Module in die existierende WLAN-Infrastruktur. Unternehmen und der stationäre Einzelhandel profitieren durch die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten von einer leistungsstarken und erweiterbaren Funkinfrastruktur.

Vorteile

Dual Concurrent WLAN mit bis zu 867 MBit/s

Der LANCOM LN-830U bietet ein WLAN-Funkmodul nach IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) und eins nach IEEE 802.11n (Wi-Fi 4). Somit können sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch die steigende Anzahl moderner 11ac-fähiger Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN versorgt werden.

IoT-ready

Das Ziel von IoT ("Internet of Things" oder deutsch: das "Internet der Dinge") ist es, Informationen über physikalische "Dinge" in den meisten Anwendungsfällen per Funk zu erfassen und über das Netzwerk erreichbar zu machen. Der integrierte USB-Port des LANCOM LN-830U ermöglicht den einfachen Anschluss unterstützter IoT-Funksysteme in die bestehende WLAN-Infrastruktur.

Dynamische Funkfeld-Optimierung dank Active Radio Control

Der LANCOM LN-830U unterstützt das WLAN-Optimierungskonzept LANCOM Active Radio Control. Durch die intelligente Kombination aus innovativen, im Betriebssystem LCOS enthaltenen Features wie Adaptive Noise Immunity, Adaptive RF Optimization, Airtime Fairness und Client Management wird die Leistungsfähigkeit des WLANs nachhaltig gesteigert und der Administrator beim professionellen WLAN-Management unterstützt.

Leistungsstarke WLAN-Diagnose mit Spectral Scan

Mit Hilfe von Spectral Scan untersucht der LANCOM LN-830U sein Funkfeld auf Störquellen und bildet damit ein professionelles Werkzeug für ein effizientes WLAN-Troubleshooting. Durch einen Scan des gesamten Funkspektrums werden Störquellen im Funkfeld identifiziert und grafisch dargestellt.

LANCOM Sicherheit für drahtlose Netzwerke

Mit zahlreichen, integrierten Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1X gewährleistet dieser Access Point optimale Sicherheit in Netzwerken. Somit profitieren sowohl Administratoren als auch Mitarbeiter von professionellen Security Policies im Netzwerk.

Zero-Touch Deployment

Schnelle und einfache Netzwerkintegration des LANCOM LN-830U sowie automatische Konfigurationsvergabe - ohne manuelle Konfiguration. In Verbindung mit einem LANCOM WLAN Controller oder der LANCOM Management Cloud erhält der Access Point nach Netzwerkauthentifizierung unmittelbar eine geeignete Konfiguration.

Technische Merkmale

  • Dual Concurrent WLAN – paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in IEEE 802.11ac und IEEE 802.11n
  • USB 2.0-Port für den Anschluss unterstützter IoT-Funksysteme
  • Stromversorgung über Power over Ethernet (IEEE 802.3af) und Netzteil möglich
  • Zero-Touch Deployment mit LANCOM WLAN-Controller oder LANCOM Management Cloud
  • Gradliniges Design mit integrierten Antennen
  • Komfortable und sichere Einbindung externer Benutzer durch LANCOM Public Spot Option
  • Erhältlich als Einzelgerät oder als 10er-Bulk für größere Installationen
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point, access point dual radio, Indoor Access Points
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.357,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 435,727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.688,26*
€ 5.579,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.652,90*
€ 5.536,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.496,59*
€ 5.350,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.416,50*
€ 5.255,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.357,27*
€ 5.185,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61817
ab € 5.277,48*
Ähnlich
LANCOM Systems
61793
ab € 565,68*
Ähnlich
LANCOM Systems
61818
ab € 5.232,65*
Ähnlich
LANCOM Systems
61795
ab € 567,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.