Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 5 x 40 mm, 05000525001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan - Wera Werk - 05000525001
102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan - Wera Werk - 05000525001
Wera 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 5 x 40 mm, 05000525001
Artikel-Nr.:
     C2371-05000525001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000525001
EAN/GTIN:
     4013288001535
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 40mm

102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan - Wera Werk - 05000525001

Anwendung: Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau
Köpfe: Uretan, mittelhart
Stiel: Esche
Weitere Informationen:
GS - geprüfte Sicherheit:
true
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Stielausführung:
Esche
Rückschlagsfrei:
true
Stiel auswechselbar:
true
Einsätze auswechselbar:
true
Gehäuseausführung:
Gauguss (verzinkt)
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Uretan
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05000505001
ab € 11,05*
Ähnlich
Wera
05000510001
ab € 14,07*
Ähnlich
Wera
05000515001
ab € 18,58*
Ähnlich
Wera
05000520001
ab € 21,97*
Ähnlich
Wera
05000530001
ab € 35,85*
Ähnlich
Wera
05000535001
ab € 58,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.