Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 80 RA Vario Ratschenschraubendreher, 6 x 115.0 mm, 05002901001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80 RA Vario Ratschenschraubendreher - Wera Werk - 05002901001
80 RA Vario Ratschenschraubendreher - Wera Werk - 05002901001
Wera 80 RA Vario Ratschenschraubendreher, 6 x 115.0 mm, 05002901001
Artikel-Nr.:
     C2371-05002901001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002901001
EAN/GTIN:
     4013288156242
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

80 RA Vario Ratschenschraubendreher - Wera Werk - 05002901001

Anwendung: Geeignet für Wera 6 mm Vario-Klingen
Ausführung: Ratsche, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 6 mm Innensechskantaufnahme
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
arretierbar:
true
mit Griff:
true
Ausführung:
umschaltbar mit Schaltscheibe
Norm:
sonstige
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Außenvierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Ausführung Aufnahme:
6 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.