Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 84 Kombiklinge, 3.0 - 3.0 mm, 05002938001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
84 Kombiklinge - Wera Werk - 05002938001
84 Kombiklinge - Wera Werk - 05002938001
Wera 84 Kombiklinge, 3.0 - 3.0 mm, 05002938001
Artikel-Nr.:
     C2371-05002938001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002938001
EAN/GTIN:
     4013288000552
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher

84 Kombiklinge - Wera Werk - 05002938001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: 6 mm Sechskantmaterial
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsgröße zweite Seite:
3
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,47*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.