Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 87 Kombiklinge, TX 10 - TX 15, 05002970001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
87 Kombiklinge - Wera Werk - 05002970001
87 Kombiklinge - Wera Werk - 05002970001
Wera 87 Kombiklinge, TX 10 - TX 15, 05002970001
Artikel-Nr.:
     C2371-05002970001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002970001
EAN/GTIN:
     4013288000644
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Kombiklinge (TORX)

87 Kombiklinge - Wera Werk - 05002970001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: 6 mm Sechskantmaterial
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsgröße:
TX 10
Abtriebsgröße zweite Seite:
TX 15
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,33*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.