Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm, 05003451001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt VDE 65 i - Wera Werk - 05003451001
Kraftform Kompakt VDE 65 i - Wera Werk - 05003451001
Wera Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm, 05003451001
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208976
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003451001
EAN/GTIN:
     4013288104151
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher

Kraftform Kompakt VDE 65 i - Wera Werk - 05003451001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*) -Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung: Brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Abtriebsgröße:
PZ 1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,66*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,74*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 4,21*
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,24*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003450001
ab € 21,50*
Ähnlich
Wera
05003452001
ab € 3,42*
Ähnlich
Wera
05003448001
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.