Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/7, 7-teilig, 05003472001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/7 - Wera Werk - 05003472001
Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/7 - Wera Werk - 05003472001
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/7, 7-teilig, 05003472001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003472001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003472001
EAN/GTIN:
     4013288106605
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz

Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/7 - Wera Werk - 05003472001

1 Handhalter 817 VDE Kraftform ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang)
7-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
55
Breite:
190
Gesamtlänge:
105
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Kunststofftasche
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
Anzahl PZ-Schraubendreher:
2 St
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003471001
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.