Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 6.0 mm, 05003505001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003505001
8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003505001
Wera 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 6.0 mm, 05003505001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003505001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003505001
EAN/GTIN:
     4013288120137
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003505001

Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Antriebsvierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Abtriebsgröße (metrisch):
6.0 mm
Gesamtlänge:
23.0 mm
Außenmaß (d1):
9.4 mm
Durchmesser hinten (d2):
13.0 mm
Höhe Abtrieb:
10.0 mm
Höhe:
13 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003509001
ab € 2,26*
Ähnlich
Wera
05003510001
ab € 2,27*
Ähnlich
Wera
05003501001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003502001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003503001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003504001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003506001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003507001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003508001
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.