Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 14.0 mm, 05003513001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003513001
8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003513001
Wera 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 14.0 mm, 05003513001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003513001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003513001
EAN/GTIN:
     4013288120205
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003513001

Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Antriebsvierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Abtriebsgröße (metrisch):
14.0 mm
Gesamtlänge:
23.0 mm
Außenmaß (d1):
20.0 mm
Durchmesser hinten (d2):
18.0 mm
Höhe Abtrieb:
13.0 mm
Höhe:
20 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003516001
ab € 2,08*
Ähnlich
Wera
05003519001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003511001
ab € 2,27*
Ähnlich
Wera
05003512001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05003514001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003520001
ab € 2,27*
Ähnlich
Wera
05003518001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003515001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003517001
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.