Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4 Zoll x 150.0 mm, 05003526001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4" - Wera Werk - 05003526001
8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4" - Wera Werk - 05003526001
Wera 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4 Zoll x 150.0 mm, 05003526001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003526001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003526001
EAN/GTIN:
     4013288121073
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz

8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4" - Wera Werk - 05003526001

Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Norm:
keine
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4" inch
Vierkant:
1/4"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Aufnahmegröße:
1/4"
Länge:
150.0 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.