Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 42-teilig, 05003533001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003533001
8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003533001
Wera 8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 42-teilig, 05003533001
Artikel-Nr.:
     4012-559229
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003533001
EAN/GTIN:
     4013288121103
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)

8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003533001

42-teilig im stabilen Metallkoffer
1 Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 13 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 22 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
4,0 mm
Schlüsselweite_bis:
14 mm
Kassettenlänge:
152 mm
Kassettenbreite:
200 mm
Kassettenhöhe:
44 mm
Knarre:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
3
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
42 St
Norm:
keine
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
252
pro Stück
€ 4,90*
ab € 120,13*
€ 138,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 123,98*
€ 144,17*
4 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 144,58*
2 Tage
258
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,15*
€ 151,69*
3 Tage
252
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,74*
€ 152,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 120,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 31,64*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,38*
Zubehör
Wera
05003531001
ab € 7,04*
Zubehör
Wera
05003530001
ab € 6,34*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,66*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,11*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 190,44*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,70*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.