Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8784 A1 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8784 A1 Buchse
Wera 8784 A1 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27035685
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003529001
EAN/GTIN:
     4013288121035
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
KFZ-Werkzeugadapter
Steckschlüsseladapterbit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
1/4 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.