Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 7.0 mm, 05003552001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb - Wera Werk - 05003552001
8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb - Wera Werk - 05003552001
Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 7.0 mm, 05003552001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003552001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003552001
EAN/GTIN:
     4013288120328
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb - Wera Werk - 05003552001

Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Antriebsvierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Abtriebsgröße (metrisch):
7.0 mm
Gesamtlänge:
29.0 mm
Außenmaß (d1):
11.0 mm
Durchmesser hinten (d2):
18.0 mm
Höhe Abtrieb:
12.0 mm
Höhe:
18 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003555001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05003556001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05003557001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003558001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05003559001
ab € 3,45*
Ähnlich
Wera
05003560001
ab € 3,43*
Ähnlich
Wera
05003551001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003553001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003554001
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.