Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8 Zoll x 125.0 mm, 05003591001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8" - Wera Werk - 05003591001
8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8" - Wera Werk - 05003591001
Wera 8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8 Zoll x 125.0 mm, 05003591001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003591001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003591001
EAN/GTIN:
     4013288121318
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8" - Wera Werk - 05003591001

Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
Ausführung: Flexible Lock-System für wahlweise dauerhaft-feste Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs, mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Flexible Lock Funktion:
true
Norm:
keine
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/8" inch
Vierkant:
3/8"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Aufnahmegröße:
3/8"
Länge:
125.0 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Höhe:
18 mm
Breite:
18 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003550001
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.