Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 12.0 mm, 05003603001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003603001
8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003603001
Wera 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 12.0 mm, 05003603001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003603001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003603001
EAN/GTIN:
     4013288120656
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003603001

Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Antriebsvierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Abtriebsgröße (metrisch):
12.0 mm
Gesamtlänge:
37.0 mm
Außenmaß (d1):
17.5 mm
Durchmesser hinten (d2):
24.0 mm
Höhe Abtrieb:
17.0 mm
Höhe:
24 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003601001
ab € 3,02*
Ähnlich
Wera
05003602001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003604001
ab € 3,02*
Ähnlich
Wera
05003605001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05003606001
ab € 3,28*
Ähnlich
Wera
05003607001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05003608001
ab € 3,50*
Ähnlich
Wera
05003609001
ab € 3,77*
Ähnlich
Wera
05003610001
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.