Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 1/2 Zoll, 05003620001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003620001
8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003620001
Wera 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 1/2 Zoll, 05003620001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003620001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003620001
EAN/GTIN:
     4013288120823
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003620001

Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Antriebsvierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/2" inch
Gesamtlänge:
37.0 mm
Außenmaß (d1):
19.0 mm
Durchmesser hinten (d2):
24.0 mm
Höhe Abtrieb:
17.0 mm
Höhe:
24 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003611001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05003612001
ab € 4,22*
Ähnlich
Wera
05003613001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05003614001
ab € 4,45*
Ähnlich
Wera
05003615001
ab € 5,46*
Ähnlich
Wera
05003618001
ab € 3,02*
Ähnlich
Wera
05003616001
ab € 5,13*
Ähnlich
Wera
05003617001
ab € 5,92*
Ähnlich
Wera
05003619001
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.