Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2 Zoll x 125.0 mm, 05003642001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2" - Wera Werk - 05003642001
8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2" - Wera Werk - 05003642001
Wera 8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2 Zoll x 125.0 mm, 05003642001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003642001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003642001
EAN/GTIN:
     4013288121455
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2" - Wera Werk - 05003642001

Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
Ausführung: Flexible Lock-System für wahlweise dauerhaft-feste Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs, mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Flexible Lock Funktion:
true
Norm:
keine
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/2" inch
Vierkant:
1/2"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Aufnahmegröße:
1/2"
Länge:
125.0 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05003643001
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.