Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Doppelmaulschlüssel, 10 und 13 x 167 mm, 05003760001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joker Doppelmaulschlüssel - Wera Werk - 05003760001
Joker Doppelmaulschlüssel - Wera Werk - 05003760001
Wera Joker Doppelmaulschlüssel, 10 und 13 x 167 mm, 05003760001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003760001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003760001
EAN/GTIN:
     4013288173010
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel

Joker Doppelmaulschlüssel - Wera Werk - 05003760001

Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
Ausführung: Doppelmaulschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
27 mm
Gesamtlänge:
167 mm
Schlüsselweite 1:
10 mm
Außenmaß (b1):
23 mm
Schlüsselweite 2:
13 mm
Außenmaß (b2):
27 mm
Kopfdicke von (a1):
5,5 mm
Kopfdicke bis (a2):
7 mm
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003765001
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.