Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 mm x 102 mm, 05003990001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
817 VDE Kraftform Handhalter - Wera Werk - 05003990001
817 VDE Kraftform Handhalter - Wera Werk - 05003990001
Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 mm x 102 mm, 05003990001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003990001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003990001
EAN/GTIN:
     4013288104359
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

817 VDE Kraftform Handhalter - Wera Werk - 05003990001

Anwendung: Ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Ausführung:
Kunststoffgriff
Griffmaterial:
Kunststoff
Abrollschutz:
true
isoliert:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Abtriebsgröße:
9 mm
Grifflänge:
102 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 640,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.