Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 28-teilig, 05004016001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004016001
8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004016001
Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 28-teilig, 05004016001
Artikel-Nr.:
     C2371-05004016001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004016001
EAN/GTIN:
     4013288174000
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004016001

28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
1 Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 15 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
4,0 mm
Schlüsselweite_bis:
14 mm
Kassettenlänge:
152 mm
Kassettenbreite:
200 mm
Kassettenhöhe:
44 mm
Knarre:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
3
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
42 St
Norm:
keine
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Vierkant-Bit-Satz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera 1/4 umschaltknarre, bit-satz wera, bit satz
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 31,64*
Zubehör
Wera
05059605001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05059610001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05059615001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05059620001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,38*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,66*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,11*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 190,44*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,70*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.