| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05004064001 Herst.-Nr.: 05004064001 EAN/GTIN: 4013288174062 |
| |
|
| | |
| 8004 C Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05004064001 Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung Ausführung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion Weitere Informationen: | | mit Griff: | true | Ausführung: | umschaltbar mit Schaltscheibe | Norm: | sonstige | Oberflächenausführung: | mattverchromt | Außenvierkant: | 1/2" | Gesamtlänge: | 281.0 mm | Kopfdicke: | 34 mm | Kopfdurchmesser: | 37 mm | Höhe: | 37 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |