Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Vierkant-Bit
>
Vierkant-Bit-Satz
>
Artikel
Wera 8100 SC 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 28-teilig, 05004079001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05004079001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05004079001
EAN/GTIN:
4013288173997
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
8100 SC 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05004079001
28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
1 Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 14 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
10,0 mm
Schlüsselweite_bis:
32 mm
Kassettenlänge:
302 mm
Kassettenbreite:
340 mm
Kassettenhöhe:
66 mm
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
37 St
Norm:
keine
Vierkant:
1/2"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Knarren
>
Die Zyklop Knarren, 1/2"
... >
Die Zyklop-Knarren
>
Die Zyklop Knarren, 1/2"
>
Die Zyklop Speed Knarren, 1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Steckschlüssel-Verlängerung
,
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
,
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
,
Vierkant-Bit-Satz
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera bit torx 20
,
bit-satz wera
,
bit satz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 126,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa Spontex KRYTECH 840 H/D CUT/LEVEL 5 SIZE 8 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schnittfest, hitzebeständig, Latex Grau
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll Vierkant Ratsche Legierungsstahl
RS Pro
253116
ab € 37,58*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Vierkant Adapter, CrMo-Stahl
RS Pro
7100659
ab € 33,52*
Zubehör
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS Pro
5417324
ab € 38,46*
Zubehör
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm, 8 → 19 mm
RS Pro
487280
ab € 80,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen