Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006120001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006120001
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006120001
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006120001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006120001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006120001
EAN/GTIN:
     4013288027269
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006120001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Konische Schneide, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 54 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828028
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,81*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 3,99*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 4,70*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,60*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,35*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,20*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 3,82*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,51*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,15*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,14*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.