Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Phillips
>
Artikel
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 1 x 300 mm, 05008715001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05008715001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05008715001
EAN/GTIN:
4013288003621
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008715001
Anwendung:
Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge:
Rund
Ausführung:
Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
398 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 PH
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 300
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Schraubendreher
>
Schraubendreher Kraftform Plus – Serie 300
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher Phillips
,
ESD-Schraubenzieher Phillips
,
Phillips-ESD-Schraubendreher
,
Phillips-ESD-Schraubenzieher
,
PH Schraubendreher
,
PH Schraubenzieher
,
Phillips-Schraubendreher
,
Phillips-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
,
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips)
,
Uhrmacher-Schraubendreher PH
,
Uhrmacher-Schraubendreher Phillips
,
Uhrmacher-Schraubenzieher PH
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips
,
Uhrmacherschraubendreher PH
,
Uhrmacherschraubendreher Phillips
,
Uhrmacherschraubenzieher PH
,
Uhrmacherschraubenzieher Phillips
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
ph schraubendreher 2x300mm wera
,
phillips-vde-schraubendreher ph1
,
vde phillips-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 0 x 100 mm, 05008706001
Wera
05008706001
ab € 2,84*
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 0 x 60 mm, 05008705001
Wera
05008705001
ab € 2,57*
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 1 x 200 mm, 05008712001
Wera
05008712001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 1 x 80 mm, 05008710001
Wera
05008710001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 2 x 100 mm, 05008720001
Wera
05008720001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 2 x 150 mm, 05008723001
Wera
05008723001
ab € 7,11*
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 2 x 200 mm, 05008725001
Wera
05008725001
ab € 5,85*
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 2 x 300 mm, 05008730001
Wera
05008730001
ab € 6,45*
Ähnlich
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 3 x 150 mm, 05008735001
Wera
05008735001
ab € 5,89*
Ähnlich
RS PRO PH1 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 445mm / Klinge 350mm
RS Pro
2284187
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen