Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 200 mm, 05009317001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009317001
355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009317001
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 200 mm, 05009317001
Artikel-Nr.:
     C2371-05009317001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009317001
EAN/GTIN:
     4013288004062
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009317001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05009305001
ab € 3,60*
Zubehör
Wera
05009312001
ab € 5,44*
Zubehör
Wera
05009310001
ab € 4,28*
Zubehör
Wera
05009315001
ab € 5,84*
Zubehör
Wera
05009320001
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.